宇部フィルム
湯煎もできるキッチンパック
食品保存や下ごしらえ、湯煎調理など幅広く使用できるポリ袋です。エンボス加工で開口性に優れ、使いやすくなっております。
サイズ
M
寸法(横×縦)(mm)
250×350(商品1枚)
枚数
250枚
厚さ(mm)
0.01
本体質量(g)
440
色
クリア
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12196600
-
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください