アスベル
ポゼ レジ袋フック
シンクドアに取り付けて、レジ袋をかけておけるフック。
シンクドアをキズつけずに、簡単に設置。
扉の開閉の邪魔ならない。
質量(g)
38
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
片側1個:28×36×73
材質
本体/ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12196898
A4122
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください