曜日別特売

ロック付ワンプッシュダイレクトボトル

ロック付ワンプッシュダイレクトボトル - スケーター

飲みたい時にすぐ飲めるステンレス製水筒。名前が書けるショルダーベルト付き。
ワンプッシュオープン。キャップが手前に倒れてこない、キャップロック設計のダイレクト飲み口。超軽量・コンパクトタイプ。
誤作動を防止するロック機能付き。ワイド口径で氷が入れやすい。保冷専用。

直径×高さ(cm)6.8×23材質内びん・胴部・口がね/ステンレス鋼 キャップ/PET フタ/ポリプロピレン パッキン/シリコーンゴム 底板/熱可塑性エラストマー質量(g)300容量(mL)470内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12197275SDC4ディノサウルス
オープン
取扱い終了
12197284SDC4ユニコーン
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする