スケーター
抗菌 食洗機対応 ふわっと弁当箱
ドーム型のフタで、中身を潰さず盛り付けられる弁当箱。「ねこっと」シリーズ。
抗菌加工付き。食器洗い乾燥機OK。フタを外して電子レンジOK。
高い仕切り付き。容量530ml。日本製。
材質
フタ/AS樹脂 本体・止具・仕切/ポリプロピレン パッキン/シリコーンゴム
容量(mL)
530
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
18.6×10.8×6.2
色
ねこっと カラフル
段数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12197327
PFLB6AG
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください