おかずのっけ弁当箱

おかずのっけ弁当箱 - スケーターおかずのっけ弁当箱 - スケーター

ドーム型のフタ+深型本体で、大きなおかずをのっけて盛れる弁当箱。
食器洗い乾燥機OK。フタを外して電子レンジOK。
角が丸くて洗いやすい形。2WAY仕切り付き。

材質フタ/メラミン樹脂 本体・仕切り/ポリプロピレン パッキン/シリコーンゴム ランチベルト/天然ゴム段数1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12197424SLLB9木目(ブラウン)87019.6×10.7×7.2
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
12197370SLLB6M木目(ライトブラウン)58016.8×9.2×6.8
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする