曜日別特売

ステンレス ビッグシェラカップ 螺旋仕上

ステンレス ビッグシェラカップ 螺旋仕上 - CAPTAIN STAG

シンプル・ベーシック機能をコンセプトにした、ステンレスのシェラカップ。優れた耐久性のある18-8ステンレスを採用。小さな鍋としても使用できるビッグサイズ。
計量もできる便利な目盛り付き。積み重ねができるので、すっきりコンパクトに収納できます。

寸法(Φ×高さH)(cm)14(外径)×6(本体のみ)容量(mL)630材質ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12197598UH-49
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする