曜日別特売

真空断熱ケータイマグ

真空断熱ケータイマグ - THERMOS(サーモス)真空断熱ケータイマグ - THERMOS(サーモス)

コップ1杯分の水分補給ができるケータイマグ。
寝室や、入浴前後、お子さまと一緒に過ごす時間に、ちょっとした水分補給をするのに最適です。
飲み口を外して洗えるので、お手入れが簡単です。
ワンタッチでオープンするせんユニットは、ロックリング付き。
スポーツ飲料OK。

口径(Φcm)4容量(L)0.25質量(g)200材質内びん/ステンレス鋼 胴部/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) フタカバー/ABS樹脂 フタ・せん本体/ポリプロピレン 飲み口/ポリプロピレン フタパッキン/シリコーンゴム せんパッキン/シリコーンゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×7×13.5エコマーク認定認定エコマーク認定番号10 146 009内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12198316JOP-250ディープネイビー
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
12198325JOP-250ナチュラルホワイト
オープン
2,698
2,968(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする