真空断熱ケータイマグ

真空断熱ケータイマグ - THERMOS(サーモス)真空断熱ケータイマグ - THERMOS(サーモス)真空断熱ケータイマグ - THERMOS(サーモス)

90°回転のフタでらくらくオープン!食洗機対応のケータイマグ。
軽量タイプで持ち運び楽々。
シンプル構造でお手入れ簡単。
スポーツ飲料OK。
煮沸しないで下さい。

材質内びん/ステンレス鋼 胴部/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) フタ/ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵) せん本体/ポリプロピレン フタパッキン/シリコーンゴム せんパッキン/シリコーンゴムエコマーク認定認定エコマーク認定番号10 146 009内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
口径(Φcm)
容量(L)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12198587JOR-350ダークネイビー6×6×19.53.80.35165
オープン
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
12198596JOR-350ホワイトグレー6×6×19.53.80.35165
オープン
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
12198605JOR-350シェルピンク6×6×19.53.80.35165
オープン
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
12198569JOR-250ダークネイビー6×6×15.53.80.25145
オープン
取扱い終了
12198578JOR-250ホワイトグレー6×6×15.53.80.25145
オープン
取扱い終了
12198614JOR-500ダークネイビー6.5×6.5×21.54.40.5205
オープン
取扱い終了
12198630JOR-500ホワイトグレー6.5×6.5×21.54.40.5205
オープン
取扱い終了
12198639JOR-500シェルピンク6.5×6.5×21.54.40.5205
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする