曜日別特売

ズバッと 鏡のウロコ取りクリーナー

ズバッと 鏡のウロコ取りクリーナー - PROSTAFF(プロスタッフ)ズバッと 鏡のウロコ取りクリーナー - PROSTAFF(プロスタッフ)ズバッと 鏡のウロコ取りクリーナー - PROSTAFF(プロスタッフ)

浴室鏡などのなかなか取れないガンコな水アカ・ウロコを除去する鏡専用クリーナーです。
鏡に最適な微粒子研磨剤を配合し、しつこい水アカ・ウロコの凹凸をスッキリ磨き落として平滑にします。
また、磨きやすい設計のグリップボトルと、最適な圧力で磨ける2層式研磨パッドを組み合わせることで、手を汚さずスピーディーに作業でき、クリアな鏡に仕上げます。
シンプルなボトルデザインで浴室においても生活感を感じさせず、汚れが気になった時に手軽にご使用いただけます。

寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)182×102×62質量(g)122内容量1個(45mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12257274J-35
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【プロスタッフ製品】ズバッと 鏡のウロコ取りクリーナー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする