曜日別特売

WS シールはがしマッチョ 強力タイプ

WS シールはがしマッチョ 強力タイプ - PROSTAFF(プロスタッフ)WS シールはがしマッチョ 強力タイプ - PROSTAFF(プロスタッフ)
(2件のレビュー)

はがしにくいステッカーやテープ類に最適なシールはがし専用スプレーです。
強粘着性シールに対応し、粘着剤に浸透して溶解することでパワフルにはがします。
樹脂系のフィルムステッカーや、透明テープ、両面テープ、ガラス面ステッカーはもちろん、ガムテープ・クラフトテープにも最適です。また、固着したテープ跡や、はがした後に残った糊もスッキリ落とします。
下地や素材を傷めにくく、嫌な臭いが少ない低臭タイプで、ご家庭でも快適にお使いいただけます。

寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)203×66×66質量(g)409内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12257326J-48
オープン
549
604(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【プロスタッフ製品】WS シールはがしマッチョ 強力タイプ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12257326
2025-09-06
用途: ラベル剥がし 油性ペン消し
エランヴィタールサービス業

瓶に油性ペンで書いたものやラベルのべっとりついたものなど、綺麗さっぱりとれます。ほかの剥がしより、ボトルも大きくたっぷりありますょ!

対象商品 : 12257326
2024-08-22
用途: シール剥がし
サービス業

本当に臭いが少なかったです
窓を開けていない部屋でも使えました
問題なくシールが剥がれました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする