曜日別特売

WS シールめくりマッチョ 速乾タイプ

WS シールめくりマッチョ 速乾タイプ - PROSTAFF(プロスタッフ)WS シールめくりマッチョ 速乾タイプ - PROSTAFF(プロスタッフ)
(1件のレビュー)

紙製シールが手軽にはがせるシールはがし専用スプレーです。
シミになりにくく仕上がりもキレイな速乾タイプで、段ボールなどのテープ類や荷札シールはがしに最適。
その他、クラフトテープや、透明テープ、両面テープ、ステッカーはがしなどにも効果を発揮します。
適合箇所は幅広く、ガラス面、金属面、家具・木製品(水が染み込まない素材)、タイル、陶磁器にも対応しています。
下地や素材を傷めにくく、嫌な臭いが少ない低臭タイプで、ご家庭でも快適にお使いいただけます。

質量(g)407寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)203×66×66内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12257335J-49
オープン
549
604(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【プロスタッフ製品】 WS シールめくりマッチョ 速乾タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12257335
2023-10-12
用途: タンスに貼ったラベルシールはがし
医療・福祉・介護関連業

紙はすぐ剥がれましたが、粘着剤はスッキリとは落ちませんでした。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする