サトーパーツ
パワークリップ(クリップのみ)
つかみ易く、外れにくいパワークリップ M5M6ねじ用 クリップのみ
用途
C-100-X(クリップのみ)金具のみ/M5M6ねじ用
仕様
【推奨保持対象】M5~M6サイズのねじ頭、電線(クリップ側面)
材質(本体)
銅合金
定格
20A
結線方法
はんだ付け
内容量
1個
関連資料:
仕様書(0.47MB)
注意
※C-100-Xの金具のみの商品です。本品はC-100-XCと組み合わせて使用するものであり、本品C-100-XKにカバーは付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12202945
C-100-XK
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください