防鳥忌避材トマレンジャー V-21(グレー)

防鳥忌避材トマレンジャー V-21(グレー) - クラーク防鳥忌避材トマレンジャー V-21(グレー) - クラーク防鳥忌避材トマレンジャー V-21(グレー) - クラーク

防鳥忌避材トマレンジャーは鳥の飛来・係留を防止するコスト・作業性・機能などに優れた防鳥システムです。
食品工場、穀物倉庫、マンション、オフィスビル、駅などのあらゆる建築物で鳩などがとまることもできないようにしてします防鳥システムです。
景観を損なう事なく施工できます。取付は簡単で、木材にはクギ・ネジ(別売)で取り付けます。
大理石、ガラス、鉄、コンクリートには特殊専用接着剤を使用して取り付けます。

用途食品工場、穀物倉庫、マンション、オフィスビル、駅などの防鳥対策に。寸法(mm)垂直スパイク:約160、斜スパイク:約110取付穴径(mm)直径3.5径(mm)スパイク:約1.2質量(g)1460 (1本:約73)穴数9カ所取付穴ピッチ(mm)ジョイント凸部側:56、ジョイント凹部側:46、中間:51(7カ所)幅(mm)斜スパイク:100寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)40×515×2対象動物内容量1セット(20本)
注意
※施工時および取り扱い時にスパイクが目に当たりケガをする場合がありますので、防具を付けるか注意を促して作業してください。
※固定穴を利用してビス止め施工をする際は、ビスを強く締めすぎると台座が割れる場合がありますので、締めすぎないようにしてください。
※接着施工の場合は必ず、落下防止対策をしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12206689V-21
オープン
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【グリーンクロス】防鳥忌避材トマレンジャー V-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする