曜日別特売

イルミネーション 彩プレミアム 電池式フェアリーストリングスライト

イルミネーション 彩プレミアム 電池式フェアリーストリングスライト - タカショーイルミネーション 彩プレミアム 電池式フェアリーストリングスライト - タカショーイルミネーション 彩プレミアム 電池式フェアリーストリングスライト - タカショーイルミネーション 彩プレミアム 電池式フェアリーストリングスライト - タカショーイルミネーション 彩プレミアム 電池式フェアリーストリングスライト - タカショーイルミネーション 彩プレミアム 電池式フェアリーストリングスライト - タカショーイルミネーション 彩プレミアム 電池式フェアリーストリングスライト - タカショーイルミネーション 彩プレミアム 電池式フェアリーストリングスライト - タカショー

電池式タイプ。テープ型ライトに近い薄さで構造物や木などに這わせやすい。ライティングの幅が広がります。

用途
クリスマスやウィンターシーズンの演出、パーティーやイベントなどに。
屋外、屋内使用可。
屋外、屋内用。
寸法(cm)球間:約5使用環境屋外・屋内コード:クリア電池乾電池(別売)単3形 1.5V×3本LED色シャンパンゴールド&フレンチミックス(ホワイト・ピンク・ブルー・グリーン)材質塩化ビニル樹脂・ABS樹脂タイマー6時間OFFタイマー付き付属品リモコン内容量1個
取扱説明書:(0.83MB)
注意
※複数連結不可。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
全長(m)
連続点灯時間(時間)
長さ(m)
LED使用数(個)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例12206226LGB-F40CM約0.08約3.8約80LED部:約3.840球
2,300
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
12206235LGT-F80CM約0.09約5.8約72LED部:約5.880球
2,900
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする