タカショー
イルミネーション 彩プレミアム フェアリーストリングスライト
コンセントタイプ。テープ型ライトに近い薄さで構造物や木などに這わせやすい。球間約5cmなので、光源が連続しライティングの幅が広がります。
用途
クリスマスやウィンターシーズンの演出、パーティーやイベントなどに。
屋外、屋内使用可。
屋外、屋内用。
色
コード:クリア
付属品
ビニールバンド
使用環境
屋外・屋内
寸法(cm)
球間:約5
材質
塩化ビニル樹脂・ABS樹脂・ポリカーボネート
LED色
シャンパンゴールド&フレンチミックス(ホワイト・ピンク・ブルー・グリーン)
電圧(V)
36
保証期間
1年
内容量
1個
取扱説明書:
(0.99MB)
注意
※複数連結不可。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
LED使用数(個)
質量(kg)
消費電力(W)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12206244
LGT-F108CM
約9.2(コントローラー長さ約2を含む)
108球
約0.19
約1.6
LED部:約7.2
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
12206260
LGT-F204CM
約14(コントローラー長さ約2を含む)
204球
約0.23
2
LED部:約12
¥
8,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください