曜日別特売

防水防塵コンセントボックス

防水防塵コンセントボックス - タカショー防水防塵コンセントボックス - タカショー防水防塵コンセントボックス - タカショー防水防塵コンセントボックス - タカショー防水防塵コンセントボックス - タカショー防水防塵コンセントボックス - タカショー防水防塵コンセントボックス - タカショー防水防塵コンセントボックス - タカショー

水やホコリからコードを守るコンセントボックス。
フタと容器をしっかり固定できます。いたずら防止の結束バンド2本付き。
JIS防じん噴流型 IP55

用途イルミネーションや屋外用ライトのコード収納に。アウトドアの際の電源ボックスとしても使えます。材質ポリプロピレン・シリコーン特性耐水性IP等級IP55(JIS防じん噴流形)内容量1個
注意
※防水仕様ですが、水中に沈めないでください。一時的な雨を想定しています。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
取扱説明書
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
質量(kg)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12206269LSO-68(2.26MB)約27.5×15×10.5約0.3S
2,300
1,898
2,088(税込)
当日出荷
12206278LSO-69(2.37MB)約34×24.5×12約0.5M
3,400
2,798
3,078(税込)
当日出荷
12206287LSO-70(2.37MB)約39.5×31.5×14.5約0.8L
4,500
3,698
4,068(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月23日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする