タカショー
2in1 ローボルトイルミネーション ストレート 200球 ホワイト
ツリーや樹木と絡めて使います。
消費電力が少なくなって、エコ・電気代の節約!LEDのコードも長くなり、更に飾り付けやすくなりました。
8種類の点灯パターンに切り替え可能です。
用途
屋外用。屋内でも使えます。クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。
使用環境
屋外・屋内
質量(kg)
約0.9
全長(m)
約22.3
LED使用数(個)
200球
消費電力(W)
4.1(※本体のみ)
LED色
ホワイト
内容量
1個
取扱説明書:
(0.8MB)
注意
※小容量(W数)のコントローラーが付属しています。
※連結をされる場合は大容量のコントローラー『2in1専用コントローラー 型番:LIT-35』を購入して下さい。
※LIT-35をお使いいただければ約800球まで連結可能です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12206305
LIT-200W-SS
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください