マルちゃん 麺づくり旨コク豚骨カップ 87G

マルちゃん 麺づくり旨コク豚骨カップ 87G - 東洋水産(マルちゃん)

豚骨の旨みとガーリック風味を利かせたコクがあり香り立つ豚骨スープに、つるカタノンフライ極細麺。

栄養成分1食(87g)当たり:エネルギー 342kcal、めん・かやく 275kcal、スープ 67kcal、たん白質 12.3g、脂質 9.8g、炭水化物 51.1g、食塩相当量 5.4g、めん・かやく 1.4g、スープ 4.0g、ビタミンB1 0.28mg、ビタミンB2 0.37mg、カルシウム 174mg入数(個)12原材料めん(小麦粉(国内製造)、食塩、卵粉、大豆食物繊維、植物油)、添付調味料(ポークエキス、豚脂、食塩、香辛料、香味油脂、チキンエキス、たん白加水分解物、砂糖、植物油、しょうゆ)、かやく(ごま、焼豚、きくらげ、ねぎ)/調味料(アミノ酸等)、炭酸カルシウム、かんすい、増粘多糖類、乳化剤、pH調整剤、酸化防止剤(ビタミンE、ビタミンC)、香料、香辛料抽出物、カラメル色素、ビタミンB2、ビタミンB1、ベニコウジ色素、(一部に小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む)アレルギー小麦、卵、乳成分、ごま、大豆、鶏肉、豚肉、ゼラチンシリーズマルちゃん 麺づくり内容量1箱(87g×12個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12206804
2,832
2,698
2,914(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする