曜日別特売

中量作業台 抗菌パールホワイト (CSC/耐荷重500kg/特殊アクリル系樹脂天板/H740)

中量作業台 抗菌パールホワイト (CSC/耐荷重500kg/特殊アクリル系樹脂天板/H740) - サカエ中量作業台 抗菌パールホワイト (CSC/耐荷重500kg/特殊アクリル系樹脂天板/H740) - サカエ中量作業台 抗菌パールホワイト (CSC/耐荷重500kg/特殊アクリル系樹脂天板/H740) - サカエ中量作業台 抗菌パールホワイト (CSC/耐荷重500kg/特殊アクリル系樹脂天板/H740) - サカエ中量作業台 抗菌パールホワイト (CSC/耐荷重500kg/特殊アクリル系樹脂天板/H740) - サカエ中量作業台 抗菌パールホワイト (CSC/耐荷重500kg/特殊アクリル系樹脂天板/H740) - サカエ中量作業台 抗菌パールホワイト (CSC/耐荷重500kg/特殊アクリル系樹脂天板/H740) - サカエ

本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用しています。アクリル系樹脂天板を使用したワークテーブルは耐久・耐薬品性能が高く、実験台・研究施設に最適です。天板表面はサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方にもピッタリです。天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。また天板(ダークグレー色)+本体色(パールホワイト)の組合わせの為、作業現場以外の場所でも景観を崩さず、さまざまな場所でご使用頂けます。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(天板)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63788288CSC-127W500120075074040アクリル系樹脂スチール(抗菌粉体塗装Ag+)ダークグレーパールホワイトパールホワイト
74,000
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63788297CSC-157W500150075074050アクリル系樹脂スチール(抗菌粉体塗装Ag+)ダークグレーパールホワイトパールホワイト
87,600
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63788306CSC-187W500180075074058アクリル系樹脂スチール(抗菌粉体塗装Ag+)ダークグレーパールホワイトパールホワイト
98,400
81,980
90,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20810380CSC-189W500180090074063特殊アクリル系樹脂--パールホワイト-
109,200
88,980
97,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
沖縄地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
離島数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする