曜日別特売

USBテープLED

USBテープLED - JTTUSBテープLED - JTTUSBテープLED - JTTUSBテープLED - JTTUSBテープLED - JTTUSBテープLED - JTTUSBテープLED - JTTUSBテープLED - JTT

USB接続のテープLEDライト
USBテープLEDライトは、USB電源に接続してご利用いただける、「切って」、「貼る」ことができる今までにない新しいLEDライトです。
切って使える
本製品はカット線の部分でカットし長さを調節してご利用いただけます。
設置する棚やデスクなどに合わせご利用ください。
簡単貼り付け
本製品の裏面には両面テープが貼られております。
保護シートを剥がして、そのまま貼り付けることができます。
ご利用方法
本製品はUSB-AC充電器やモバイルバッテリーなど、様々なUSB電源に接続してご利用いただけます。
USB電源の目安(1mモデル:5V/1A、 2mモデル:5V/2A)

内容量1個
注意
※防水仕様はLEDの両端から5cm以降の樹脂部分となります。LEDの両端及びUSBケーブル部分は非防水です。
全25種類を絞り込む
25種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
ケーブル長(m)
電源
防水
LED
質量(g)
テープ部分(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12209744TPLED1M-WH約1USB 5V/1AホワイトIP65相当5050SMD×60灯約55約1000×10
オープン989
989
1,088(税込)
当日出荷
サブ画像166271671TPLED04M-BL--ブルー--約32-
オープン689
689
758(税込)
7日以内出荷
返品不可
サブ画像166271689TPLED04M-GR--グリーン--約32-
オープン689
689
758(税込)
7日以内出荷
返品不可
サブ画像166271716TPLED04M-IB--アイスブルー--約32-
オープン689
689
758(税込)
7日以内出荷
返品不可
サブ画像166271707TPLED04M-PK--ピンク--約32-
オープン689
689
758(税込)
7日以内出荷
返品不可
サブ画像166271680TPLED04M-RD--レッド--約32-
オープン689
689
758(税込)
7日以内出荷
返品不可
サブ画像166271655TPLED04M-WA--電球色--約32-
オープン689
689
758(税込)
7日以内出荷
返品不可
サブ画像166271646TPLED04M-WH--ホワイト--約32-
オープン689
689
758(税込)
7日以内出荷
返品不可
サブ画像166271698TPLED04M-YE--イエロー--約32-
オープン689
689
758(税込)
7日以内出荷
返品不可
12209760TPLED1M-WA約1USB 5V/1A電球色IP65相当5050SMD×60灯約55約1000×10
オープン989
989
1,088(税込)
当日出荷
12209769TPLED1M-RD約1USB 5V/1AレッドIP65相当5050SMD×60灯約55約1000×10
オープン989
989
1,088(税込)
当日出荷
12209778TPLED1M-PK約1USB 5V/1AピンクIP65相当5050SMD×60灯約55約1000×10
オープン989
799
アウトレット
879(税込)
当日出荷
残り1点です
12209787TPLED1M-YE約1USB 5V/1AイエローIP65相当5050SMD×60灯約55約1000×10
オープン989
989
1,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
12209796TPLED1M-GR約1USB 5V/1AグリーンIP65相当5050SMD×60灯約55約1000×10
オープン989
989
1,088(税込)
当日出荷
12209805TPLED1M-BL約1USB 5V/1AブルーIP65相当5050SMD×60灯約55約1000×10
オープン989
989
1,088(税込)
当日出荷
12209814TPLED1M-IB約1USB 5V/1AアイスブルーIP65相当5050SMD×60灯約55約1000×10
オープン989
989
1,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
12209830TPLED1M-UV約1USB 5V/1AブラックライトIP65相当5050SMD×60灯約55約1000×10
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
12209839TPLED2M-WH約1USB 5V/2AホワイトIP65相当5050SMD×120灯約90約2000×10
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
当日出荷
12209848TPLED2M-WA約1USB 5V/2A電球色IP65相当5050SMD×120灯約90約2000×10
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
12209857TPLED2M-RD約1USB 5V/2AレッドIP65相当5050SMD×120灯約90約2000×10
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
12209866TPLED2M-PK約1USB 5V/2AピンクIP65相当5050SMD×120灯約90約2000×10
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
12209875TPLED2M-YE約1USB 5V/2AイエローIP65相当5050SMD×120灯約90約2000×10
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
12209884TPLED2M-GR約1USB 5V/2AグリーンIP65相当5050SMD×120灯約90約2000×10
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
12209900TPLED2M-BL約1USB 5V/2AブルーIP65相当5050SMD×120灯約90約2000×10
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
12209909TPLED2M-IB約1USB 5V/2AアイスブルーIP65相当5050SMD×120灯約90約2000×10
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする