USBテープLED RGB

USBテープLED RGB - JTTUSBテープLED RGB - JTTUSBテープLED RGB - JTTUSBテープLED RGB - JTTUSBテープLED RGB - JTTUSBテープLED RGB - JTTUSBテープLED RGB - JTTUSBテープLED RGB - JTT

リモコンでRGB-LEDの色と点滅・明るさをコントロールできるテープ形状のLEDライト
付属のリモコンで16色から選択可能。また、明るさや4種類の点滅モード選択、電源ON/OFF等の操作も可能です。
本製品はカット線の部分でカットして長さを調節してご利用いただけます。
設置する棚やデスクなどに合わせご利用ください。
※一度カットすると元には戻せません。また、カットした部分は再利用することができません。十分に長さを確認してからカットしてください。
本製品の裏面には両面テープが貼られております。
保護シートを剥がして、そのまま貼り付けることができます。
※貼り付け面の汚れやホコリをとってからご利用ください。
※設置場所(テーブルや家具などの素材や塗装)によっては、傷や塗装が剥がれる可能性がありますので設置する前に十分に注意したうえでご使用ください。
USB-AC充電器やモバイルバッテリーなど、様々なUSB電源に接続してご利用いただけます。
※テレビやゲーム機、PC等のUSBポートを電源とする場合は、十分な電力供給が得られず正常に作動しない場合があります。必ずUSB電源の仕様をご確認の上ご使用ください。

付属品リモコン内容量1個
注意
※防水仕様はLEDの両端から5cm以降の樹脂部分となります。LEDの両端及びUSBケーブル部分は非防水です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ部分(mm)
電源
ケーブル長(m)
防水
LED
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12209936TPLED1M-RGBR約1000×10USB 5V/1A約1IP65相当5050SMD×30灯約55
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
15393755TPLED3M-RGBR--約3---
オープン
3,500
3,850(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
サブ画像166271725TPLED04M-RGBR-----約32
オープン
989
1,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
12209945TPLED2M-RGBR約2000×10USB 5V/2A約1IP65相当5050SMD×60灯約85
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする