ODELIC(オーデリック)
シャンデリア
テーブルの上に映える水平ラインのシルエット
無機質な黒の意匠のメリハリの効いた光が、空間を知的に引き立てます
下側のアームのみ90度回転します
空間に合わせて、お好みの角度でお使いいただけます
仕様
電動昇降装置:対応型(条件付)
種別
器具:LED一体型
色
マットブラック
材質(本体)
アルミ管・鋼
電圧(V)
100
ランプ
高演色LED
色温度(K)
2700~6500
光源色
電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
84.5
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
93
可動範囲(°)
下アーム:90
内容量
1台
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)又は壁スイッチを設置してください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
皮相電力(VA)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12211126
OC257159BR
1700
7.2
62
(100V)100
5240
¥
568,000
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12211135
OC257160BR
1300
5.3
49.6
(100V)80
4192
¥
484,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください