ODELIC(オーデリック)
シャンデリア
クリアブロックがモダンな表情をつくり出す新たなフォルム
調光・調色などの機能性を備えた新感覚のあかりです
虫やほこりが入りにくい構造の器具です
種別
器具:LED一体型
質量(kg)
6.5
取付
グローブ:回転
電圧(V)
100
スイッチ
壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
ランプ
高演色LED
色温度(K)
2700~6500
柄
乳白色プリント
光源色
電球色~昼光色
材質(枠)
アクリル
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
94
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
定格光束(Lm)
適用畳数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12211300
OC257056R
44
116.3
(100V)45
5120
~12
¥
160,000
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12211309
OC257057R
34
112.9
(100V)35
3840
~8
¥
150,000
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください