曜日別特売

シャンデリア

シャンデリア - ODELIC(オーデリック)シャンデリア - ODELIC(オーデリック)シャンデリア - ODELIC(オーデリック)シャンデリア - ODELIC(オーデリック)シャンデリア - ODELIC(オーデリック)シャンデリア - ODELIC(オーデリック)

カットガラスのようなきらめきとケシ仕上げのやわらかな光のコンビネーションが魅力です

材質グローブ:ガラス(ケシ・部分透明)ホワイトブロンズメッキ高さ(mm)188材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可内容量1台
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
質量(kg)
消費電力(W)
幅(Φmm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12211598OC257173BR器具:LED電球一般8.4W×8(E26)5.167.267084.3
168,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12211607OC257174BR器具:LED電球一般8.4W×6(E26)4.750.458584.3
128,000
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
12211616OC257175BR器具:LED電球一般8.4W×3(E26)2.525.243584.5
73,000
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする