曜日別特売

シャンデリア

シャンデリア - ODELIC(オーデリック)シャンデリア - ODELIC(オーデリック)シャンデリア - ODELIC(オーデリック)シャンデリア - ODELIC(オーデリック)シャンデリア - ODELIC(オーデリック)シャンデリア - ODELIC(オーデリック)シャンデリア - ODELIC(オーデリック)シャンデリア - ODELIC(オーデリック)

器具高約100mmの薄型フォルムが空間にすっきりと溶け込みます

材質グローブ:ガラス(乳白ケシ)マットホワイト高さ(mm)101材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可内容量1台
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(kg)
消費電力(W)
色温度(K)
幅(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12211720OC257170LR器具:LED電球フラット形5W×8(GX53-1)7402700656
136,000
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12211729OC257170NR器具:LED電球フラット形5W×8(GX53-1)7405000656
138,000
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12211738OC257170WR器具:LED電球フラット形5W×8(GX53-1)7403500656
138,000
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12211747OC257171LR器具:LED電球フラット形5W×6(GX53-1)5.4302700606
99,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12211756OC257171NR器具:LED電球フラット形5W×6(GX53-1)5.4305000606
99,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12211765OC257171WR器具:LED電球フラット形5W×6(GX53-1)5.4303500606
99,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12211774OC257172LR器具:LED電球フラット形5W×4(GX53-1)3.8202700486
63,000
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
12211790OC257172NR器具:LED電球フラット形5W×4(GX53-1)3.8205000486
69,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12211799OC257172WR器具:LED電球フラット形5W×4(GX53-1)3.8203500486
69,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする