ODELIC(オーデリック)
シャンデリア
奥深いブラウン色とクールなホワイトブロンズ色が調和する洗練された佇まい
落ち着きのある、大人の空間に映えるあかりです
材質
グロ-ブ:木材(エボニーブラウン)、ガラス乳白ケシ)
色
ホワイトブロンズメッキ
材質(本体)
鋼
電圧(V)
100
ランプ
高演色LED
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
94
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
内容量
1台
全6種類を絞り込む
質量(kg)
3
5.3
6.8
消費電力(W)
21.6
43.2
57.6
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
種別
質量(kg)
高さ(mm)
消費電力(W)
色温度(K)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12211808
OC257068LR
器具:LED電球一般形7.2W×8(E26)
6.8
249
57.6
2700
¥
175,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12211817
OC257068NR
器具:LED電球一般形7.2W×8(E26)
6.8
249
57.6
5000
¥
175,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12211826
OC257070LR
器具:LED電球一般形7.2W×6(E26)
5.3
249
43.2
2700
¥
142,000
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12211835
OC257070NR
器具:LED電球一般形7.2W×6(E26)
5.3
249
43.2
5000
¥
142,000
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12211844
OC257072LR
器具:LED電球一般形7.2W×3(E26)
3
198
21.6
2700
¥
92,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12211860
OC257072NR
器具:LED電球一般形7.2W×3(E26)
3
198
21.6
5000
¥
92,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください