ODELIC(オーデリック)
シャンデリア
装飾を抑えたクラシカルなデザイン
静かに咲き始めたつぼみのようなガラスグローブにエレガンスが香ります
材質
グローブ:ガラス(ケシ)
色
真鍮ブロンズメッキ
材質(本体)
鋼
電圧(V)
100
ランプ
高演色LED
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
94
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
質量(kg)
高さ(mm)
消費電力(W)
色温度(K)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12212158
OC006506LR
器具:LED電球一般形7.2W×3(E26)
4
270
21.6
2700
¥
58,800
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12212167
OC006506NR
器具:LED電球一般形7.2W×3(E26)
4
270
21.6
5000
¥
58,800
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12212176
OC006917LR
器具:LED電球一般形7.2W×6(E26)
7.4
287
43.2
2700
¥
126,000
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12212185
OC006917NR
器具:LED電球一般形7.2W×6(E26)
7.4
287
43.2
5000
¥
126,000
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12212194
OC006918LR
器具:LED電球一般形7.2W×8(E26)
9.6
287
57.6
2700
¥
148,000
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12212210
OC006918NR
器具:LED電球一般形7.2W×8(E26)
9.6
287
57.6
5000
¥
148,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください