曜日別特売

シャンデリア

シャンデリア - ODELIC(オーデリック)シャンデリア - ODELIC(オーデリック)シャンデリア - ODELIC(オーデリック)シャンデリア - ODELIC(オーデリック)シャンデリア - ODELIC(オーデリック)シャンデリア - ODELIC(オーデリック)シャンデリア - ODELIC(オーデリック)シャンデリア - ODELIC(オーデリック)
仕様電動昇降機装置:対応型材質グローブ:ガラス(乳白ケシ)オフホワイト材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LED幅(Φmm)444光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)45内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(kg)
高さ(mm)
消費電力(W)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12212474OC257106LR器具:LED電球一般形7.2W×4(E26)4.3250028.82700
98,000
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
12212490OC257106NR器具:LED電球一般形7.2W×4(E26)4.3250028.85000
98,000
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
12212499OC257107LR器具:LED電球一般形7.2W×3(E26)3.3210021.62700
78,000
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
12212508OC257107NR器具:LED電球一般形7.2W×3(E26)3.3210021.65000
78,000
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする