ODELIC(オーデリック)
シャンデリア
ノスタルジックにきらめくフィラメントランプと、水平垂直に伸びる金色アームのシンプルな構成
スケルトン空間やインダストリアルテイストなど、こだわりの空間を個性的に演出します
色
金色ヘアラインメッキ
材質(本体)
鋼
電圧(V)
100
ランプ
LED
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
115.4
光源寿命
20000時間
演色指数(Ra)
80
調光率(%)
連続100-5・位相制御
調光の可否
調光:可、調光器:別売
内容量
1台
注意
※調光器別売
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
質量(kg)
高さ(mm)
消費電力(W)
皮相電力(VA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12212517
OC257147LC
器具:LED電球フィラメント形4.2W×8(E26)
3.2
330
33.6
(100V)39
¥
118,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12212526
OC257148LC
器具:LED電球フィラメント形4.2W×4(E26)
1.4
541
16.8
(100V)20
¥
49,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください