ODELIC(オーデリック)
シャンデリア
アームを動かすことでフォルムが変わる個性的なあかり
大胆に見せた骨組みと、使い込んだ味わいを持つ表情が、圧倒的な存在感を放ちます
一本ずつアームを動かしてお好みの形をつくることができます
色
真鍮古味
材質(本体)
鋼
電圧(V)
100
ランプ
LED
色温度(K)
2400
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
83.3
光源寿命
20000時間
演色指数(Ra)
80
調光率(%)
連続100-5・位相制御
調光の可否
調光:可、調光器:別売
内容量
1台
注意
※アームは稼働範囲内であれば自由に動かすことができますが、次の点をご了承ください。
1.バランスによっては中央の球本体が傾くことがあります。
2.天井方向に重さが集中した場合、球本体ごと真下へひっくり返ることがあります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
質量(kg)
高さ(mm)
消費電力(W)
皮相電力(VA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12212544
OC257049LC1
器具:LED電球フィラメント形ボール球Φ95・4.2W×6(E26)
2.8
212-1062
25.2
(100V)29
¥
89,800
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12212560
OC257050LC1
器具:LED電球フィラメント形ボール球Φ95・4.2W×6(E26)
2.6
336~639
25.2
(100V)29
¥
89,800
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12212569
OC257051LC1
器具:LED電球フィラメント形ボール球Φ95・4.2W×3(E26)
1.7
192-770
12.6
(100V)15
¥
49,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください