曜日別特売

シャンデリア

シャンデリア - ODELIC(オーデリック)シャンデリア - ODELIC(オーデリック)

蒸気機関への憧憬をモチーフとするスチームパンクの世界観をあかりに
レトロと未来が融合する遊び心が空間に強烈な存在感を放ちます
時代錯誤的なレバーをデザインしたソケット可動機構
蒸気機関への憧憬はボイラーをモチーフに
世界観に沿うノスタルジーのフィラメント球

真鍮古味材質(本体)アルミダイカスト・鋼電圧(V)100ランプLED色温度(K)2400光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)83.3光源寿命20000時間演色指数(Ra)80調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売内容量1台
注意
※調光器別売
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(kg)
高さ(mm)
消費電力(W)
皮相電力(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12212587OC257129LC器具:LED電球フィラメント形4.2W×3(E26)1.9202~36912.6(100V)15
79,800
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
12212578OC257128LC器具:LED電球フィラメント形4.2W×6(E26)3.1294-40625.2(100V)29
129,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする