ODELIC(オーデリック)
シャンデリア
フィラメント形ランプのノスタルジックなシャンデリア
ホイールをモチーフにした意匠に漂う武骨な雰囲気が魅力です
色
マットブラック
材質(本体)
鋼
電圧(V)
100
ランプ
LED
色温度(K)
2400
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
82.7
光源寿命
20000時間
演色指数(Ra)
80
内容量
1台
注意
※調光器別売
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
質量(kg)
高さ(mm)
消費電力(W)
幅(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12212605
OC257120LC
器具:LED電球フィラメント形4.2W×8(E26)
4.5
228
336.6
700
¥
109,000
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12212614
OC257121LC
器具:LED電球フィラメント形4.2W×8(E26)
4.3
228
33.6
700
¥
99,000
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12212596
OC257119LC
器具:LED電球フィラメント形4.2W×16(E26)
7
388
67.2
800
¥
149,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください