スポットライト

スポットライト - ODELIC(オーデリック)スポットライト - ODELIC(オーデリック)スポットライト - ODELIC(オーデリック)スポットライト - ODELIC(オーデリック)スポットライト - ODELIC(オーデリック)スポットライト - ODELIC(オーデリック)スポットライト - ODELIC(オーデリック)スポットライト - ODELIC(オーデリック)

スポットライトによる自由自在な演出が手軽に楽しめる多灯型照明
上質な光が空間に彩りを加えてくれます

種別器具:LED一体型幅(mm)160取付簡易取付A高さ(mm)180材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)2700光源色電球色材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間演色指数(Ra)93調光率(%)100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12212684OC257149R10062.5オフホワイト27100.3
98,800
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12212700OC257150R7261.8オフホワイト16.2100.3
68,800
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
12212709OC257151R10062.52780.9
98,800
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12212718OC257152R7261.516.280.9
68,800
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする