ODELIC(オーデリック)
ペンダントライト
シンプル&コンパクトな灯体が拡散光と直下への光を両立
種別
器具:LED一体型
質量(kg)
0.4
取付
レール取付専用
高さ(mm)
206
材質(本体)
アルミ
電圧(V)
100
消費電力(W)
5.4
全高(mm)
744~1344
ランプ
高演色LED
コード
収納フレンジ付
色温度(K)
2700
幅(Φmm)
45
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)6
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
93
調光率(%)
連続100-5・位相制御
調光の可否
調光:可、調光器:別売
内容量
1台
注意
※レール取付専用
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12212754
OP252773R
セード:ポリカーボネート(乳白)
オフホワイト
101.2
547
¥
18,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12212770
OP252777R
セード:ポリカーボネート(アンバー色)
黒
80.3
434
¥
18,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12212779
OP252781R
セード:ポリカーボネート(乳白)
サテンゴールド
101.2
547
¥
19,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください