曜日別特売

ペンダントライト

ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)

シンプル&コンパクトな灯体が拡散光と直下への光を両立

種別器具:LED一体型質量(kg)0.4取付レール取付専用高さ(mm)206材質(本体)アルミ電圧(V)100消費電力(W)6.2全高(mm)744~1344ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700~6500幅(Φmm)45光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)93調光率(%)連続100-1・調色調光の可否調光:可、調光器:不可内容量1台
注意
※レール取付専用
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12212815OP252775BRセード:ポリカーボネート(乳白)オフホワイト81.1503
25,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
12212824OP252779BRセード:ポリカーボネート(アンバー色)64.5400
25,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
12212840OP252783BRセード:ポリカーボネート(乳白)サテンゴールド81.1503
26,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする