ODELIC(オーデリック)
ペンダントライト
空中に線を描くフレームが特徴的なペンダント
複数使用することでリズミカルな模様が浮かび上がります
種別
器具:LED一体型
材質
セード:樹脂
幅(mm)
183
質量(kg)
0.7
取付
直付専用
高さ(mm)
352
材質(本体)
アルミ・鋼管
電圧(V)
100
消費電力(W)
5.4
全高(mm)
885~1385
ランプ
高演色LED
コード
収納フレンジ付
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
104.8
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)6
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
93
定格光束(Lm)
566
調光率(%)
連続100-5・位相制御
調光の可否
調光:可、調光器:別売
傾斜天井取付角度(°)
55
内容量
1台
注意
※直付専用
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12212928
OP252764R
サテンゴールド
¥
26,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12212937
OP252768R
黒
¥
26,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください