ODELIC(オーデリック)
ペンダントライト
空中に線を描くフレームが特徴的なペンダント
複数使用することでリズミカルな模様が浮かび上がります
種別
器具:LED一体型
材質
セード:樹脂
幅(mm)
183
質量(kg)
0.7
取付
レール取付専用
高さ(mm)
352
材質(本体)
アルミ・鋼管
電圧(V)
100
消費電力(W)
6.2
全高(mm)
890~1490
ランプ
高演色LED
コード
収納フレンジ付
色温度(K)
2700~6500
光源色
電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
87.2
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)10
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
93
定格光束(Lm)
541
調光率(%)
連続100-1・調色
調光の可否
調光:可、調光器:不可
内容量
1台
注意
※レール取付専用
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12212989
OP252767BR
サテンゴールド
¥
33,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12212998
OP252771BR
黒
¥
33,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください