ODELIC(オーデリック)
ペンダントライト
滑らかな流線形状と金属の質感が美しいメタルセードペンダント
シンプルな形状と落ち着きある色調は多様なインテリアに程よく調和します
種別
器具:LED一体型
質量(kg)
0.6
取付
レール取付専用
高さ(mm)
186
材質(本体)
鋼
電圧(V)
100
消費電力(W)
5.4
全高(mm)
724-1324
ランプ
高演色LED
コード
収納フレンジ付
色温度(K)
2700
幅(Φmm)
76
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
98.5
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)6
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
93
定格光束(Lm)
532
調光率(%)
連続100-5・位相制御
調光の可否
調光:可、調光器:別売
内容量
1台
注意
※レール取付専用
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12213034
OP252809R
銅色メッキ
¥
24,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12213050
OP252811R
真鍮色メッキ
¥
24,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12213059
OP252813R
黒ニッケルメッキ
¥
24,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください