ODELIC(オーデリック)
ペンダントライト
氷の塊のような無垢な透明感ときらめき
空間に浮遊する幻想的なあかりのオブジェといった趣です
種別
器具:LED一体型
材質
グローブ:ガラス(透明)
取付
直付専用
電圧(V)
100
消費電力(W)
5.4
ランプ
高演色LED
コード
収納フレンジ付
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)6
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
調光率(%)
連続100-5・位相制御
調光の可否
調光:可、調光器:別売
傾斜天井取付角度(°)
55
内容量
1台
注意
※直付専用
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
全高(mm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12213208
OP252631R
100
1.1
120
653~1153
88.3
¥
29,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12213217
OP252739R
96
1
89
622~1122
93.7
¥
28,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください