ODELIC(オーデリック)
ペンダントライト
溶けゆく氷のイメージをガラスで表現した涼やかな意匠
氷に溶ける光が空間に幻想的な印象を与えます
種別
器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
材質
グローブ:ガラス(透明・部分ケシ)
質量(kg)
1.1
取付
レール取付専用
高さ(mm)
233
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.4
全高(mm)
771~1371
ランプ
高演色LED
幅(Φmm)
130
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)8
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
内容量
1台
注意
※レール取付専用
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12213296
OP252544LR
2700
電球色
110.9
488
¥
21,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12213305
OP252544NR
5000
昼白色
123.8
545
¥
21,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12213314
OP252544WR
3500
温白色
117.5
517
¥
21,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください