ODELIC(オーデリック)
ペンダントライト
霧を透して滲む光を、ガラスにフロスト加工の繊細なグラデーションを施すことで表現
透明感とやわらかな表情を合わせ持つひかりです
種別
器具:LED電球ミニクリプトン形5.2W(E17)
材質
グローブ:ガラス(透明・部分ケシ)
質量(kg)
0.8
取付
引掛シーリング
高さ(mm)
256
電圧(V)
100
消費電力(W)
5.2
全高(mm)
565~1365
ランプ
高演色LED
色温度(K)
2700~6500
幅(Φmm)
80
光源色
電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
81.1
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)8
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
422
調光率(%)
連続100-5・調色
調光の可否
調光:可、調光器:不可
内容量
1台
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12213330
OP252547BR
¥
23,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください