ペンダントライト

ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)

アーリーアメリカンと呼ばれる、古き良きアメリカの様式
19世紀後半頃までに各国の文化と融合し完成した、どこか懐かしさを感じる素朴さが今も人気です

材質グローブ:ガラス(乳白)真鍮ブロンズメッキ取付引掛シーリング材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)50迄/パーツ付き内容量1台
全8種類を絞り込む
高さ(mm)
消費電力(W)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
種別
質量(kg)
高さ(mm)
消費電力(W)
全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12213427OP210570LR器具:LED電球一般形7.2W(E26)1.5438~17607.2260
26,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
12213436OP210570NR器具:LED電球一般形7.2W(E26)1.5438~17607.2260
26,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
12213445OP210571LR器具:LED電球一般形11W(E26)2.7507~182011320
34,800
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
12213454OP210571NR器具:LED電球一般形11W(E26)2.7507~182011320
34,800
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
12213470OP210611LR器具:LED電球一般形7.2W(E26)1.3454~17727.2272
23,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
12213479OP210611NR器具:LED電球一般形7.2W(E26)1.3454~17727.2272
23,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
12213488OP210615LR器具:LED電球一般形11W(E26)1.8514~183011330
27,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
12213497OP210615NR器具:LED電球一般形11W(E26)1.8514~183011330
27,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする