ODELIC(オーデリック)
ペンダントライト
クラシカルなオイルランタンを彷彿とさせるデザイン
フィラメントランプが温かく空間を照らします
種別
器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)
材質
グローブ:ガラス(透明)
質量(kg)
1.3
色
銅メッキ
取付
レール取付専用
高さ(mm)
261
材質(本体)
鋼
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.2
全高(mm)
799~1399
ランプ
LED
コード
収納フレンジ付
色温度(K)
2400
幅(Φmm)
150
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
72.3
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)5
明るさ
白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
304
調光率(%)
連続100-5・位相制御
調光の可否
調光:可、調光器:別売
内容量
1台
注意
※レール取付専用
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12213576
OP252912LC
¥
28,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12213585
OP252914LC
¥
26,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください