ODELIC(オーデリック)
ペンダントライト
卓越した職人技から生み出される、歪みのない形状と輝きが美しいペンダント
種別
器具:LED一体型
材質
グローブ:真鍮
質量(kg)
0.6
取付
レール取付専用
高さ(mm)
113
電圧(V)
100
消費電力(W)
5.4
全高(mm)
651-1251
ランプ
高演色LED
コード
収納フレンジ付
色温度(K)
2700
幅(Φmm)
120
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
97.5
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)6
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
93
定格光束(Lm)
527
調光率(%)
連続100-5・位相制御
調光の可否
調光:可、調光器:不可
内容量
1台
注意
※レール取付専用
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12213619
OP252856R
金メッキ
¥
34,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12213628
OP252858R
ニッケルメッキ
¥
32,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください