ODELIC(オーデリック)
ペンダントライト
大正、昭和期の建具に用いられていたような、レトロな板ガラスを瀟洒なステンドデザインのあかりに
種別
器具:LED一体型
材質
グローブ:ステンドグラス(花模様・波模様入)
幅(mm)
□110
質量(kg)
0.7
取付
レール取付専用
高さ(mm)
114
電圧(V)
100
消費電力(W)
6
全高(mm)
652~1252
ランプ
高演色LED
コード
収納フレンジ付
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
77.6
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)6
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
466
調光率(%)
連続100-5・位相制御
調光の可否
調光:可、調光器:別売
内容量
1台
注意
※レール取付専用
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12213646
OP252356R
¥
24,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください