曜日別特売

ペンダントライト

ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)

受け継がれた記憶の中に残る憧憬に応えて現代に甦ったのは、かつて昭和の家庭や町で目にしたかたちです

取付引掛シーリング電圧(V)100スイッチ付(点灯→消灯)コード収納フレンジ付内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
質量(kg)
高さ(mm)
消費電力(W)
全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12213698OP034504LC1器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)0.81514.2446~1246
16,500
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
12213707OP087386LR器具:LED電球一般形7.2W(E26)0.81607.2455~1255
14,800
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
12213716OP087386NR器具:LED電球一般形7.2W(E26)0.81607.2455~1255
14,800
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
12213680OP034502LC1器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)0.61374.2432~1232
16,800
取扱い終了
返品不可
12213689OP034503LC1器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)0.61374.2432~1232
16,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする