ODELIC(オーデリック)
ペンダントライト
フィラメントランプのノスタルジックなきらめきと、メタル感を強調する金色のロングパイプが、ヴィンテージな空間に存在感を示します
種別
器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)
質量(kg)
0.5
色
金色ヘアラインメッキ
取付
レール取付専用
高さ(mm)
540
材質(本体)
鋼
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.2
全高(mm)
728-1328
ランプ
LED
コード
収納フレンジ付
色温度(K)
2700
幅(Φmm)
65
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
115.4
光源寿命
20000時間
皮相電力(VA)
(100V)5
明るさ
白熱灯器具30W灯相当
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
485
調光率(%)
連続100-5・位相制御
調光の可否
調光:可、調光器:別売
内容量
1台
注意
※レール取付専用
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12214249
OP252749LC
¥
13,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください