ODELIC(オーデリック)
ペンダントライト
裸電球の素朴な魅力を再現したあかり
ノスタルジー溢れるフィラメントを灯します
種別
器具:LED電球フィラメント形ボール球Φ95 4.2W(E26)
質量(kg)
0.3
高さ(mm)
174
材質(本体)
鋼
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.2
全高(mm)
712-1312
ランプ
LED
コード
収納フレンジ付
色温度(K)
2400
幅(Φmm)
95
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
83.3
光源寿命
20000時間
皮相電力(VA)
(100V)5
明るさ
白熱灯器具30W灯相当
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
350
調光率(%)
連続100-5・位相制御
調光の可否
調光:可、調光器:別売
内容量
1台
注意
※レール取付専用
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
取付
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12214276
OP252346LC1
マットホワイト
引掛シーリング
¥
14,800
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12214285
OP252348LC1
チャコールグレー
レール取付専用
¥
14,800
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください