ODELIC(オーデリック)
ペンダントライト
自然の石の不揃いな美しさをモチーフに
どこから見ても違う評所を見せるかたちは、さまざまな組み合わせの妙を生み出します
種別
器具:LED一体型
材質
セード:ガラス(乳白ケシ)
色
オフホワイト
取付
レール取付専用
材質(本体)
鋼
電圧(V)
100
消費電力(W)
6.6
ランプ
高演色LED
コード
収納フレンジ付
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)11
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
内容量
1台
注意
※レール取付専用
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
全高(mm)
幅(Φmm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12214319
OP252634R
1.1
168
706~1306
208
76
¥
24,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12214328
OP252640R
0.9
137
675~1275
173
74
¥
22,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください