ODELIC(オーデリック)
ペンダントライト
自然の石の不揃いな美しさをモチーフに
どこから見ても違う評所を見せるかたちは、さまざまな組み合わせの妙を生み出します
種別
器具:LED一体型
材質
セード:ガラス(乳白ケシ)
色
オフホワイト
取付
直付専用
材質(本体)
鋼
電圧(V)
100
消費電力(W)
6.8
ランプ
高演色LED
コード
収納フレンジ付
色温度(K)
2700~6500
光源色
電球色~昼光色
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)7
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
調光率(%)
連続100-5・調色
調光の可否
調光:可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)
55迄
内容量
1台
注意
※直付専用
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
全高(mm)
幅(Φmm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12214337
OP252637BR
1.1
168
701~1201
208
72.2
¥
29,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12214346
OP252643BR
0.9
137
670~1170
173
70.4
¥
27,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください